| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-98283937 Herst.-Nr.: 11962089 EAN/GTIN: 4011334370956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Glänzend | ![](/p.gif) | Kompatibilität | R.1/R.3/R.8 | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |