| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-98286604 Herst.-Nr.: 80960485 EAN/GTIN: 3250617154758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Kompatibilität | KNX S.1/B.3/B.7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, EIB-Abdeckung, KNX-Abdeckung, EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |