Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel PERLUCE O LED4600-840 L1520 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel PERLUCE O LED4600-840 L1520 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel PERLUCE O LED4600-840 L1520 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98299851
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182638
EAN/GTIN:
     9008709695498
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glastyp
Opal
Schutzfunktion
Staubresistent, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
37.4 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4820 lm
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
4100 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.