Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 D450 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 D450 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel PERLUCE O LED3800-840 D450 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98299877
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182640
EAN/GTIN:
     9008709695511
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glastyp
Opal
Schutzfunktion
Staubresistent, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
28.1 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3640 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.