Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel PERLUCE O LED2000-840 L620 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel PERLUCE O LED2000-840 L620 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel PERLUCE O LED2000-840 L620 EVG IP50 WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98300104
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182636
EAN/GTIN:
     9008709695474
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glastyp
Opal
Schutzfunktion
Staubresistent, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2070 lm
Leistungsfaktor
0,91
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.