Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Wallbox eMH3 Schwarz, Silber Kunststoff Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL Wallbox eMH3 Schwarz, Silber Kunststoff Wand
ABL Wallbox eMH3 Schwarz, Silber Kunststoff Wand
ABL Wallbox eMH3 Schwarz, Silber Kunststoff Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98307754
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2261B
EAN/GTIN:
     4011721180946
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
SINGLE CONTROLLER+ MIT LADEKABEL & reev Dashboard Basic
Weitere Informationen:
Energie
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230,400 V
Nennfrequenz
50 Hz
Design
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes Ladekabel
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
RFID-Lesegerät
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IEC-Schutzklasse
I
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
6 m
Breite
394 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
492 mm
Gewicht
15000 g
Verpackungsbreite
487 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
736 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.476,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,46*
€ 1.945,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,05*
€ 1.923,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,21*
€ 1.847,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,30*
€ 1.802,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,76*
€ 1.757,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.