Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98315732
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     OC40-QSFP-AOC-1M-C-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.