Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98319602
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182641
EAN/GTIN:
     9008709695528
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glasfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Staubresistent, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
30.6 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.