Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98334229
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015112/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
245 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
180 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,90325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 2,51871* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,6435*
€ 272,08577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,1135*
€ 270,26507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,003*
€ 257,04357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,0535*
€ 248,77367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,90325*
€ 224,79487
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,27*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.