Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 150 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 150 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 150 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98334694
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015207/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.4 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
169 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
41.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
156 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,5705*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,97047* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,7305*
€ 418,5593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,92*
€ 416,4048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,101*
€ 397,58019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,59*
€ 387,4521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,5705*
€ 351,7289
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.