Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 50 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 50 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98334742
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00260143/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
10 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
144 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94974*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,13974*
€ 3,73629
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,81974*
€ 3,35549
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,71974*
€ 3,23649
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54974*
€ 3,03419
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45974*
€ 2,92709
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94974*
€ 2,32019
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.