Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0015103 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 0015103 Signalkabel 300 m Grau
Lapp 0015103 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98334827
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015103/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
76 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
26.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
100.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,451*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,65817* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,18*
€ 285,8142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,96*
€ 283,1724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,85*
€ 267,5715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,261*
€ 260,92059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,451*
€ 234,96669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.