Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G1 1123280/500
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G1 1123280/500
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98335314
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
185 kg/km
Kabelgewicht
250 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.004,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,0094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.267,60*
€ 3.888,444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.223,42*
€ 3.835,8698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.095,11*
€ 3.683,1809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.032,76*
€ 3.608,9844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.004,70*
€ 3.575,593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.