Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-72059390
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Kupferindex
49 kg/km
Kabelgewicht
72 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 121,526*
€ 141,726*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 121,461*
€ 151,661*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 155,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 282,26*
€ 337,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 141,726*
€ 168,65394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,046*
€ 163,08474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,526*
€ 144,61594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,21526* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 708,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.