Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07ZZ-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-98336198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600823/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
190 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.858,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 11,71744* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.192,37*
€ 7.368,9203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.122,89*
€ 7.286,2391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.947,38*
€ 7.077,3822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.875,11*
€ 6.991,3809
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.858,72*
€ 6.971,8768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.