Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015325 Signalkabel 150 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015325 Signalkabel 150 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015325 Signalkabel 150 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98336257
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015325/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
25x1,5mm² steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
21.4 mm
Kupferindex
360 kg/km
Kabelgewicht
730 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
85.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
321 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,627*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 8,08418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.349,1075*
€ 1.605,43793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.337,928*
€ 1.592,13432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.288,968*
€ 1.533,87192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.255,737*
€ 1.494,32703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,627*
€ 1.443,02613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.