Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0015102 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0015102 Signalkabel 75 m Grau
Lapp 0015102 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98336396
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015102/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
61 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
25.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
94.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.