Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015012 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015012 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015012 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98337121
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015012/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.1 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
198 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
44.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
166.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,0507* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 701,031*
€ 834,22689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 690,681*
€ 821,91039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,10*
€ 795,039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 649,17*
€ 772,5123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 615,21*
€ 732,0999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.