Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98337860
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011166/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.5 mm
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
479 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.033,574*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 6,78057* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.231,793*
€ 2.655,83367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.205,381*
€ 2.624,40339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.120,583*
€ 2.523,49377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.074,173*
€ 2.468,26587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.033,574*
€ 2.419,95306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.