Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0015002 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 0015002 Signalkabel 300 m Grau
Lapp 0015002 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98338317
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015002/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.9 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
47 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
23.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
88.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,022*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,51674* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,381*
€ 228,93339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,082*
€ 223,81758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,441*
€ 214,72479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,03*
€ 207,0957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,022*
€ 184,47618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.