Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98338440
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.1 mm
Kupferindex
160 kg/km
Kabelgewicht
266 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C,RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36257*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,17257*
€ 6,15536
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,76257*
€ 5,66746
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,62257*
€ 5,50086
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,46257*
€ 5,31046
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,22257*
€ 5,02486
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,36257*
€ 4,00146
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.