Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRAY II CY Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polymer Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 25 G 2,5 mm², AWG 14, geschirmt, schwarz
Polymer Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 25 G 2,5 mm², AWG 14, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98338574
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2214250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
23.3 mm
Kupferindex
685.1 kg/km
Kabelgewicht
1048 kg/km
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
2.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.482,30032*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 49,28711* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.800,72056*
€ 9.282,85747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.729,38088*
€ 9.197,96325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.555,96104*
€ 8.991,59364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.482,30032*
€ 8.903,93738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.