Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015405 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015405 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015405 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98338692
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015405/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.1 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
257 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
181.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,094*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,49698* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 864,873*
€ 1.029,19887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 856,764*
€ 1.019,54916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 821,814*
€ 977,95866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 795,504*
€ 946,64976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 749,094*
€ 891,42186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.