Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98338890
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10 mm
Kupferindex
104 kg/km
Kabelgewicht
200 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C,RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,98*
€ 9,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.