Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-98339921
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
41.9 mm
Kupferindex
2880 kg/km
Kabelgewicht
3310 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
300 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 87,58*
€ 104,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 86,71*
€ 103,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 82,21*
€ 97,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 80,08*
€ 95,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,11*
€ 81,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.