Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98340680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015207/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.4 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
169 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
41.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
156 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.