Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015312 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015312 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015312 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98341261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015312/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.1 mm
Kupferindex
173 kg/km
Kabelgewicht
362 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
60.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
226.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,799*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 4,02933* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.346,229*
€ 1.602,01251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.334,538*
€ 1.588,10022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.282,128*
€ 1.525,73232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.246,569*
€ 1.483,41711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.208,799*
€ 1.438,47081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.