Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4147-M0220895
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
115 kg/km
Kabelgewicht
247 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,72982*
€ 5,52982*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,73*
€ 5,53*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,37*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 9,06*
4 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 10,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,52982*
€ 6,58049
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,16982*
€ 6,15209
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,01982*
€ 5,97359
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,83982*
€ 5,75939
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,49982*
€ 5,35479
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72982*
€ 4,43849
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.