Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98343229
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015112/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
245 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
180 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,833*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,49611* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,212*
€ 1.022,46228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 851,244*
€ 1.012,98036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 821,334*
€ 977,38746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 794,793*
€ 945,80367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 748,833*
€ 891,11127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.