Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics PAN-QSFP-AOC-10M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics PAN-QSFP-AOC-10M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m Orange
BlueOptics PAN-QSFP-AOC-10M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m Orange
BlueOptics PAN-QSFP-AOC-10M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m Orange
BlueOptics PAN-QSFP-AOC-10M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m Orange
BlueOptics PAN-QSFP-AOC-10M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m Orange
BlueOptics PAN-QSFP-AOC-10M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98503189
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     PAN-QSFP-AOC-10M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.