Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-A2SAN-LN4-C-O Motherboard NA (integrated CPU) SBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98599527
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SAN-LN4-C-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
NA (integrated CPU)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®
Prozessor
J3455
Anzahl Prozessorkerne
4
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
SBC
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
107 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I211-AT
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
1866 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.