Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
SLV NUMINOS GIMBLE M Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99040288
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
1460 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
450 g
Durchmesser
135 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
17.5 W
Ergonomie
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004791
ab € 2,43*
Zubehör
SLV
1004792
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.