Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-UE80 Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
PANASONIC AW-UE80 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99052535
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-UE80WEJ
EAN/GTIN:
     5025232924035
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio Kanäle
2 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC-LC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3bt
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, MPEG2-TS, DHCP, DNS, DDNS, NTP, IGMP, ICMP, ARP, RTMP, RTMPS, SRT
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1.3 A
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
24 x
Digitaler Zoom
1.4 x
Brennweitenbereich
4.12 - 98.9 mm
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
4
Minimale Blendenzahl
1,8
Naheinstellgrenze
0.1 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
2000 g
Kabellänge
1.5 m
Paketgewicht
2250 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MP4, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
BNC Ausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
3 Lux
Vertikales Sichtfeld (thermisches Modul)
1.9 °
Horizontales Sichtfeld (thermisches Modul)
3.3 °
Vertikales Sichtfeld (optisches Modul)
46 °
Horizontales Sichtfeld (optisches Modul)
74.1 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
65.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
39.5 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
81.8 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
-175 - 175 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
0.08 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
300 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Flächenweißabgleich
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.040,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.334,84*
€ 5.158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.298,40*
€ 5.115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.151,14*
€ 4.939,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.083,03*
€ 4.858,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.040,42*
€ 4.808,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.