Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-UE50 Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
PANASONIC AW-UE50 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (24x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI & HDMI-Version) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99053780
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-UE50KEJ
EAN/GTIN:
     5025232923977
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, DHCPv6, DNS, NTP, ICMPv6(MLD), RTSPoverTCP, RTSPoverHTTP, SSL(TLS)
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1.3 A
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
24 x
Digitaler Zoom
1.4 x
Fokus
Mit Motor/von Hand
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
192.1 mm
Gewicht
1800 g
Kabellänge
1.5 m
Paketgewicht
2050 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MP4, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
BNC Ausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
3 Lux
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
90 °/Sekunde
Schwenkbereich
-175 - 175 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
90 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.575,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.794,64*
€ 3.325,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,02*
€ 3.284,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.654,76*
€ 3.159,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.600,91*
€ 3.095,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.575,07*
€ 3.064,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.