Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu EPYC AMD 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC AMD 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
Fujitsu EPYC AMD 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99060430
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3AA
EAN/GTIN:
     4063872943406
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7H12
Grundfrequenz des Prozessors
3.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.537,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.694,87*
€ 27.006,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.666,61*
€ 26.973,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.581,82*
€ 26.872,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.553,56*
€ 26.838,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22.537,01*
€ 26.819,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.