Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GW7P79419W Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GW7P79419W Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Grundig GW7P79419W Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Grundig GW7P79419W Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Grundig GW7P79419W Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Grundig GW7P79419W Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99139915
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     7178542600
EAN/GTIN:
     4013833052050
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
grundig waschmaschine
Selbstreinigung
Ein spezielles Programm zur Selbstreinigung von Bottich und Trommel sorgt für maximale Hygiene und verlängert die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine.

Inverter EcoMotor
Der Inverter EcoMotor verbraucht 70 % ­weniger Energie als die beste Energie­effizienzklasse A+++.

Stain Care Flecken-Programm
Erleichtert die Behandlung von Flecken mit 24 speziellen Fleckenprogrammen: Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Kragenschmutz, Salatdressing, ­Mayonnaise, Ketchup, Kosmetik, Blut, Schweiß, Rotwein, ­Pudding, Erde, Lebensmittel, Schokolade, Gras, Ei, Babynahrung, Schmierfett, Cola, Butter, Konfitüre, Curry, Ruß.

Hygiene Care+
HygieneCare+ eignet sich perfekt für die besonders empfindliche Haut von Allergikern und Babys: die hygienische Waschleistung des Programms bei 20 °C wurde vom VDE getestet und zertifiziert. Und dass ab 60 °C sogar 99,9 % Hygiene erreicht werden, bestätigt der unabhängige Verband Allergy UK.

Mikroplastikfilter
Die Belastung der Umwelt durch Mikroplastik steigt kontinuierlich an. Nicht mit uns! Unser Mikroplastikfilter filtert bis zu 90% der synthetischen Mikrofasern aus den Textilien und sammelt diese im Filter bevor die Lauge im Abwasser landet. Die Technologie ist aktiv in den Programmen Pflegeleicht, Hemden und Outdoor / Sport (auf der Bedienblende gekennzeichnet). Die Waschleistung und der Energieverbrauch werden davon nicht beeinflusst. Der Filter kann – abhängig vom individuellen Waschverhalten – bis zu 6 Monate lang ohne Reinigung verwendet werden. Und sogar die Filterbox selbst wurde zu 98% aus recyceltem Plastik produziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
840 mm
Paketgewicht
79000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Türöffnungswinkel
160 °
Türfarbe
Schwarz
Felgenfarbe
Schwarz
Trommelmaterial
Edelstahl
Wannenmaterial
Polypropylen
Kabellänge
1.4 m
Wasserkapazität
kalt
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
14
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
75 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Hand, Mix, Schnellwaschgang 14 min, Schleudern/Abpumpen, Sport, Dampf, Wolle
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
228 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
14 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
600 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
52 %
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
78000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
44 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
38 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2200 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieverbrauch (off)
0.5 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,54*
€ 755,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,22*
€ 748,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,52*
€ 625,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.