Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Thunderbolt™ Dock – WD22TB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Thunderbolt™ Dock – WD22TB4
DELL Thunderbolt™ Dock – WD22TB4
DELL Thunderbolt™ Dock – WD22TB4
DELL Thunderbolt™ Dock – WD22TB4
DELL Thunderbolt™ Dock – WD22TB4
DELL Thunderbolt™ Dock – WD22TB4
Artikel-Nr.:
     9655-DELL-WD22TB4
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WD22TB4
EAN/GTIN:
     5397184635629
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit der weltweit ersten modularen Thunderbolt 4-Dockingstationi mit einem zukunftsfähigen Design. Laden Sie Ihren Laptop schneller auf und schließen Sie bis zu vier 4K-Displays und Thunderbolt-Peripheriegeräte an – mit nur einem Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
650 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 20.04 LTS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
Thunderbolt
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
180 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
40
pro Stück
€ 8,90*
ab € 160,00*
€ 186,93*
3 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 160,35*
€ 186,95*
1 Tag
198
pro Stück
€ 7,50*
ab € 160,70*
€ 187,95*
2 Tage
192
pro Stück
€ 6,90*
ab € 161,36*
€ 188,05*
2 Tage
43
pro Stück
€ 9,50*
ab € 161,40*
€ 188,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 613,90*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 675,72*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 685,45*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 613,01*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,97*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,68*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 794,78*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 866,79*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 784,34*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 826,36*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 677,66*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.023,35*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 899,85*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 968,66*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 872,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.