Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM537Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM537Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM537Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM537Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM537Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM537Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM537Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99278520
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM537Z
EAN/GTIN:
     0088381735162
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem rostfreiem Aluminiumdeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar Einschaltbarer. Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
1740 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
46700 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
1700 m²
Schneideweite
530 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
70 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Drehgeschwindigkeit
2800 RPM
Vorderreifendurchmesser
230 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Schalldruckpegel
78.8 dB
Schallleistungspegel
92.2 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batterielebensdauer (max.)
40 min
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,51*
€ 1.315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,64*
€ 1.314,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,23*
€ 1.265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,45*
€ 1.227,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,06*
€ 1.178,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.