Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM539Z Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM539Z Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku
Makita DLM539Z Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku
Makita DLM539Z Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku
Makita DLM539Z Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku
Makita DLM539Z Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99278589
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM539Z
EAN/GTIN:
     0088381756815
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
1870 mm
Höhe
1040 mm
Gewicht
29320 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
534 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
10
Grasssammel-Volumen
70 l
Antriebstyp
Heckantrieb
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Drehgeschwindigkeit
3000 RPM
Geräuschpegel
84 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Mulch-Kit enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,36*
€ 627,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,79*
€ 618,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,97*
€ 583,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.