Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM481Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99278608
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM481Z
EAN/GTIN:
     0088381756686
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
1740 mm
Höhe
1060 mm
Gewicht
29300 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
480 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
62 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Drehgeschwindigkeit
3100 RPM
Vorderreifendurchmesser
180 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
92 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
6 Ah
Batterielebensdauer (max.)
23 min
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,24*
€ 623,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,94*
€ 616,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,13*
€ 605,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.