Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita DLM539PT2 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99278613
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM539PT2
EAN/GTIN:
     0088381756877
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Tiefe
1865 mm
Höhe
1205 mm
Gewicht
26300 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
1000 m²
Schneideweite
534 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Empfohlene Rasenfläche
500 m²
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
8
Grasssammel-Volumen
70 l
Antriebstyp
Heckantrieb
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Abnehmbares Blech
Ja
Einstellungsart Schnittwinkel
Stufenlos
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Kühlung
Luft
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Motortyp
Bürstenlos
Drehgeschwindigkeit
3000 RPM
Vorderreifendurchmesser
18 mm
Hinterreifendurchmesser
23 mm
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
94 dB
Standardabweichung
3 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Ersatzklingen
Ja
Batterie enthalten
Ja
Mulch-Kit enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Batterieladeanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,26*
€ 873,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,39*
€ 872,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,51*
€ 859,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,26*
€ 842,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,87*
€ 812,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.