Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-165 3,56 cm (1.4") IPS 35 mm Digital Touchscreen Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-165 3,56 cm (1.4") IPS 35 mm Digital Touchscreen Rose
Denver SW-165 3,56 cm (1.4") IPS 35 mm Digital Touchscreen Rose
Denver SW-165 3,56 cm (1.4") IPS 35 mm Digital Touchscreen Rose
Denver SW-165 3,56 cm (1.4") IPS 35 mm Digital Touchscreen Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99278635
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000300
EAN/GTIN:
     5706751055164
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
12 mm
Dicke
257 mm
Gewicht
192 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
2.4 MHz
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
35 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Rose
Armbandfarbe
Rose
Form
Rechteckig
Bandlänge
257 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Remote-Audiowiedergabe
Ja
Remote-Bildaufnahme
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Wandern, Laufen, Schwimmen, Walken
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Action-Sport-Kamerasteuerung
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.