Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99280452
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD805NT-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
  • Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell. - Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. - Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung. - 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen. - Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben. - Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). - Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung. - Ausbalancierte Bauweise, mit nur 17,7 cm Gesamtlänge äußerst kompakt sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort. - Innovative dreistufige sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen. - Praxisorientierte Ausstattung wie robuster Metall-Gürtelhaken und magnetischer Bithalter. - Einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
55 mm
Drehmoment (max.)
90 Nm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1340 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
850 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD706D2-QW
ab € 168,64*
Ähnlich
DeWalt
DCD709D2T-QW
ab € 161,76*
Ähnlich
DeWalt
DCD778S2T-QW
ab € 172,27*
Ähnlich
DeWalt
DCD805E2T-QW
ab € 316,57*
Ähnlich
DeWalt
DCD996NT-XJ
ab € 132,47*
Ähnlich
DeWalt
DCD999NT-XJ
ab € 162,82*
Ähnlich
DeWalt
DCK796D2T-QW
ab € 309,83*
Ähnlich
DeWalt
DCD999H2T-QW
ab € 438,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.