Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD800E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,28 kg Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99282681
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD800E2T-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der DCD800 ist unser leistungsstärkster bürstenloser 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit einem sehr hohen Drehmoment von bis zu 90 Nm - alles komplett in einem kompakten 164-mm-Gehäuse. Er wurde für höchste Leistungsansprüche zum Erledigen von schweren Arbeiten entwickelt. Das optimal in puncto Drehzahl und Drehmoment abgestimmte 2-Gang-Getriebe gewährleistet nicht nur einen hohen Arbeitsfortschritt, sondern bietet auch in Kombination mit den 15 Drehmomenteinstellungen sichere Kontrolle bei allen Schraub- und Bohranwendungen. Eine 3-stufige drehbare LED-Leuchte mit stufenlos verstellbaren Leuchtwinkeln sorgt für bessere Sicht in dunklen Bereichen.

POWERSTACK-Akkus liefern 50 % mehr Leistung bei 25 % geringere Größe und können mit allen 18V XR-Werkzeugen verwendet werden, die du bereits besitzt.

*im Vergleich zum Akku DCB183 (variiert nach Anwendung)
Grundfläche im Vergleich zum Akku DCB183.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
55 mm
Drehmoment (max.)
90 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
850 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.7 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,79*
€ 421,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,97*
€ 391,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD701D2-QW
ab € 134,16*
Ähnlich
DeWalt
DCD701N-XJ
ab € 76,02*
Ähnlich
DeWalt
DCD703L2T-QW
ab € 199,81*
Ähnlich
DeWalt
DCD708D2T-QW
ab € 129,95*
Ähnlich
DeWalt
DCD777S2T-QW
ab € 151,13*
Ähnlich
DeWalt
DCD800NT-XJ
ab € 131,03*
Ähnlich
DeWalt
DCD991NT-XJ
ab € 155,55*
Ähnlich
DeWalt
DCD991P2-QW
ab € 302,02*
Ähnlich
DeWalt
DCD703NT-XJ
ab € 173,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.