Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99320897
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110017251407
EAN/GTIN:
     4251122194832
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kompaktes, steckbares Relais für den industriellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend
Anzahl der Kontakte
4
LED-Anzeigen
Status
Testknopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
21 x 27.4 x 35.5 mm
Gewicht
35 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ladekapazität
1500 VA
Stromstärke
7 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110175
ab € 1,76*
Zubehör
Metz Connect
110178
ab € 1,78*
Zubehör
Metz Connect
110185
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.