Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062917 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99360540
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1062917
EAN/GTIN:
     6411501201102
Die Pro PowerTooth™ Universal-Handsäge bietet Kraft und Kontrolle und hat ein rasiermesserscharfes, dreifach geschliffenes Blatt für schnelle, glatte Schnitte durch Holz, Laminat, PVC und mehr. Das Sägeblatt verfügt außerdem über die RapidStart™ Technologie mit 20 % mehr Zähnen in der Nähe der Blattspitze für schnellere, sauberere und kontrolliertere Schnittanfänge und praktisch ohne Verklemmen. Der Rest des dreifach geschliffenen Sägeblatts hat 9 TPI für kraftvolles, schnelles, universelles Schneiden, während die spezielle Konturierung am oberen Ende des Griffs eine beidhändige Führung für ultimative Kraft und Kontrolle ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Rollendicke
0.9 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
9
Aufhänger
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lieferumfang
Klingenschutzabdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,00002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 34,33334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,68002*
€ 153,12922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,51002*
€ 151,73692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,55*
€ 145,8345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,27*
€ 139,5513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,00002*
€ 122,57002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.