Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Auto (2 gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Auto (2 gen.)
Amazon Echo Auto (2 gen.)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99366565
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09Y13TCNZ
EAN/GTIN:
     840268993894
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61 g
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
MT7697H
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Line-out
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Musik-Apps
Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify
Energie
Energiequelle
USB
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.