Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar JumpDrive P30 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar JumpDrive P30 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grau
Lexar JumpDrive P30 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grau
Lexar JumpDrive P30 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grau
Lexar JumpDrive P30 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99384750
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDP030256G-RNQNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
78.2 mm
Höhe
11.8 mm
Gewicht
32.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Plug
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.