| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-99386822 Herst.-Nr.: 60233 EAN/GTIN: 4015588602337 |
| |
|
| | |
| Wendedecke in 2-farbigem Design
Wenn es mal wieder so richtig warm und gemütlich sein soll: Die Strick-Heizdecke HB 680 ist eine Wendedecke in Strickoptik, die für wohlige Wärme und Gemütlichkeit sorgt. Mit drei Temperaturstufen und einem schnellen Aufwärmen mit 120 Watt lässt sich das perfekte körpereigene Wärmeempfinden per Knopfdruck einstellen. Dank ihres zweifarbigen Designs mit Strick- und Microplush-Oberfläche – ein Material, welches für seine besonders weiche, gemütliche und samtige Haptik bekannt ist – ist die Kuschelheizdecke auch optisch ein Highlight.
Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Heizdecke | | Anzahl der Personen | 1 Person(en) | | Automatische Abschaltung | Ja | | Leistung | 120 W | | Produktfarbe | Grau | | Überhitzungsschutz | Ja | | Abnehmbares Kabel | Ja | | Anzahl der Heizstufen | 3 | | Automatische Abschaltung nach | 180 min | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1600 mm | | Tiefe | 1200 mm | Material | Material | Plüsch | Waschen | Waschbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| |