Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Qoltec 50846 Kopfhörer & Headset Kabellos Handgeführt Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99501432
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50846
EAN/GTIN:
     5901878508467
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
241 g
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
2 min
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Type-A to Micro USB-B
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
112 dB
Durchmesser der Membrane
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Handgeführt
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 22000 Hz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.